text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dakkapel Handkraanset E111 DIN 2181 HSS Wit 5/8Inx18 NO9 3 stuks


De DORMER E111 is een UNF-handtap met rechte spaangroeven Robuuste HSS-uitvoering, geschikt voor draadgaten tot 1,5xD diep Leverbaar als: NO9: 2-delige set bestaande uit voor- en nasnijder NO3: 3e handtap of nasnijder.   Gebruik altijd snijolie ter bevordering van de levensduur van de tap en kwaliteit van de schroefdraad Zie daarvoor Dormer M200.

Artikelnummer 9M454082
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Aantal delen 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 12
Aantal delen 2
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 16
Aantal snijmessen 4
Snijmateriaal HSS
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Dormer
Model E111
Type 5975615; 86015561

Omschrijving

De DORMER E111 is een UNF-handtap met rechte spaangroeven Robuuste HSS-uitvoering, geschikt voor draadgaten tot 1,5xD diep Leverbaar als: NO9: 2-delige set bestaande uit voor- en nasnijder NO3: 3e handtap of nasnijder.   Gebruik altijd snijolie ter bevordering van de levensduur van de tap en kwaliteit van de schroefdraad Zie daarvoor Dormer M200.

Artikelnummers

Artikelnummer 9M454082
EAN 7320760083291
UBB 500630187796
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E1115/8NO9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.