text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel Handkraanset E105 DIN 2181 HSS Wit M5x0,50mm NO9 3 stuks


HSS Handtap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 2181 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 9X339456
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Aantal delen 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 6
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Aantal snijmessen 3
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (metrisch) 5 - 5
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Dormer
Model E105
Type 5975171; 86015498

Omschrijving

HSS Handtap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat DIN 2181 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 9X339456
EAN 7320760081815
UBB 500630229796
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E105M5X.5NO9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.