text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel Handkraanset E100 DIN 352 HSS Wit M2x0,40mm NO8 3 stuks


HSS Handtap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 9P468443
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 36
Schachtdiameter (mm) 2.8
Aantal delen 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 36
Schachtdiameter (mm) 2.8
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Aantal snijmessen 3
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (metrisch) 2 - 2
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Dormer
Model E100
Type 5974717; 86015228

Omschrijving

HSS Handtap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 9P468443
EAN 7320760078792
UBB 500630213360
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E100M2NO8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.