text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel Cirkelzaagblad D747 DIN 1837 HSS Blanc 80,0mm x 3,0mm

Omschrijving

HSS Precisie zaagblad met fijne vertanding DIN 1837 A ongecoat voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2C317714
EAN 7320760285053
UBB 500631750584
UNSPSC 23242113
Fabrikant artikelnummer D74780.0X3.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.