text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel centreerboor A296 DIN 333 A HSS Wit A296200


HSS-E Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaanlegeringen 1250 N/mm² en nikkellegeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 9H252385
Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 1 - 4
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 1 - 4
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal HSS
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Dormer
Model A296
Type Drill Set

Omschrijving

HSS-E Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaanlegeringen 1250 N/mm² en nikkellegeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 9H252385
EAN 7320760616321
UBB 500629632802
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A296200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.