Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0X883559
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
Dakkapel centreerboor A266 TiAlN 5 x 12,5mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X883559
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
12.5
Nom. diameter (mm)
5
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
12.5
Nom. diameter (mm)
5
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X883559
EAN
7320760708316
UBB
500661432368
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A2665.0X12.5