Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
0B055528
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
Dakkapel centreerboor A266 TiAlN 4 x 10mm
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
0B055528
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
10
Nom. diameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
10
Nom. diameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0B055528
EAN
7320760708309
UBB
500661432285
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A2664.0X10.0