Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6Y971732
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
Dakkapel centreerboor A266 TiAlN 2,5 x 6,3mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y971732
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y971732
EAN
7320760708286
UBB
500661432020
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A2662.5X6.3