Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0W883845
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
Dakkapel centreerboor A242 Clear 3 x 10mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0W883845
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Nom. diameter (mm)
3
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Nom. diameter (mm)
3
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W883845
EAN
7320760708620
UBB
500661431295
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A2423.0X10.0