Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6M017075
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
Dakkapel centreerboor A237 Clear 10 x 25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6M017075
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
25
Nom. diameter (mm)
10
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
25
Nom. diameter (mm)
10
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M017075
EAN
7320760708408
UBB
500661429802
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A23710.0X25.0