Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3W484484
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
Dakkapel centreerboor A205 DIN 333 A HSS TiN 5,00 x 12,50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° TiN gecoat 1xD voor normaal centergat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3W484484
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
12.5
Nom. diameter (mm)
5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
12.5
Nom. diameter (mm)
5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W484484
EAN
7320760031032
UBB
500629629022
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2055.0X12.5