Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3Z336720
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
Dakkapel centreerboor A205 DIN 333 A HSS TiN 2,50 x 6,30mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° TiN gecoat 1xD voor normaal centergat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3Z336720
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6.3
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Z336720
EAN
7320760031001
UBB
500629623652
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2052.5X6.3