text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel centreerboor A205 DIN 333 A HSS TiN 1,60 x 4,00mm


Artikelnummer 6H232862
Totale lengte (mm) 35.5
Schachtdiameter (mm) 4
Nom. diameter (mm) 1.6
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 35.5
Schachtdiameter (mm) 4
Nom. diameter (mm) 1.6
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6H232862
EAN 7320760030981
UBB 500629617894
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2051.6X4.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.