text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel centreerboor A205 DIN 333 A HSS TiN 1,25 x 3,15mm


HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° TiN gecoat 1xD voor normaal centergat

Artikelnummer 0X565277
Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0X565277
EAN 7320760030974
UBB 500629617225
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2051.25X3.15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.