Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9I660687
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
Dakkapel centreerboor A201 HSS Wit 8.00mm x 2.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
HSS Centreerboren met cilindrische schacht 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9I660687
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
8
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
8
Nom. diameter (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I660687
EAN
7320760138908
UBB
500629631812
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2012.5X8.0