text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel centreerboor A201 HSS Wit 6.30mm x 2.00mm


HSS Centreerboren met cilindrische schacht 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat

Artikelnummer 3N530811
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 6.3
Nom. diameter (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 6.3
Nom. diameter (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3N530811
EAN 7320760215128
UBB 500629629691
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2012.0X6.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.