text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel centreerboor A201 HSS Wit 5.00mm x 1.50mm


De DORMER A201 is een centreerboor gefabriceerd conform de interne Dormer standaard De bouwmaten wijken iets af van de DIN333A.

Artikelnummer 0F531182
Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 5
Nom. diameter (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Schachtdiameter (mm) 5
Nom. diameter (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0F531182
EAN 7320760138885
UBB 500629628453
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2011.5X5.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.