Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4B902877
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
Dakkapel centreerboor A201 HSS Wit 12.00mm x 4.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4B902877
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
12
Nom. diameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Schachtdiameter (mm)
12
Nom. diameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4B902877
EAN
7320760138939
UBB
500629621268
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2014.0X12.0