text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel Centreerboor A200 DIN 333 A HSS Wit 8,00 x 20,00


HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat

Artikelnummer 9I686115
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 20
Nom. diameter (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 20
Nom. diameter (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Omschrijving

HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat

Artikelnummers

Artikelnummer 9I686115
EAN 7320760030806
UBB 500629632075
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2008.0X20.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.