text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel Centreerboor A200 DIN 333 A HSS Wit 5,00 x 12,50


HSS Centreerboren met cilindrische schacht DIN 333A 60° ongecoat 1xD voor normaal centergat

Artikelnummer 7G603071
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 12.5
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 12.5
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7G603071
EAN 7320760030783
UBB 500629628867
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2005.0X12.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.