text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel Centreerboor A200 DIN 333 A HSS Wit 4,00 x 10,00


De DORMER A200 is een van de meest gebruikte centreerboren Leverbaar met een punthoek van 60° Deze centerboor uit hoogwaardig HSS i.c.m precisie geslepen oppervlak staat garant voor nauwkeurig en langdurig centreren.

Artikelnummer 2T123675
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 10
Nom. diameter (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 10
Nom. diameter (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2T123675
EAN 7320760030776
UBB 500629627042
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2004.0X10.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.