text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapel Centreerboor A200 DIN 333 A HSS Wit 2,50 x 6,30


De DORMER A200 is een van de meest gebruikte centreerboren Leverbaar met een punthoek van 60° Deze centerboor uit hoogwaardig HSS i.c.m precisie geslepen oppervlak staat garant voor nauwkeurig en langdurig centreren.

Artikelnummer 4Y149750
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 6.3
Nom. diameter (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 6.3
Nom. diameter (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y149750
EAN 7320760030752
UBB 500629623405
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2002.5X6.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.