Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3O034255
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
Dakkapel centreerboor A200 DIN 333 A HSS Wit 0,80 x 3,15
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3O034255
Totale lengte (mm)
25
Schachtdiameter (mm)
3.15
Nom. diameter (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
25
Schachtdiameter (mm)
3.15
Nom. diameter (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O034255
EAN
7320760030691
UBB
500629616649
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A200.8X3.15