text.skipToContent text.skipToNavigation

Dak- en gevelbout, met EPDM afdichtring, 19MM, met punt Roestvaststaal (RVS) A2 met punt 6,5X220MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Lengte 220 mm
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info met punt

Afmetingen

d2 19
D (mm) 6.5
h 3
k 4.6
L (mm) 220
s 3

Artikelnummers

Artikelnummer 51894.065.220
EAN 8717077007444
UBB 500634519960
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.