text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 Zeskantmoer M18


Artikelnummer 55082.180.001
Diameter
Merk Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merk Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 45.7
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Goederencode 7318163990

Omschrijving

LUBRINOX® RVS bevestigingsmaterialen zijn ontworpen om vreten (koud-lassen) van schroefdraden te voorkomen. Vreten is een bekend en problematisch fenomeen dat vaak voorkomt bij gebruik van normale RVS bouten, schroeven en moeren.

Waarom LUBRINOX® kiezen

  • Voorkomt vreten van buiten- en binnenschroefdraad
  • Klaar voor gebruik, handmatig aanbrengen smeermiddel niet nodig
  • Bespaart gemiddeld 25 seconden installatietijd per verbinding
  • FDA toegelaten, veilig gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • Hoge kwaliteit, mooie uitstraling van RVS
  • Werkt goed in combinatie met borgmiddelen zoals Loctite®
  • Ultieme prestaties bij gebruik van LUBRINOX bouten met LUBRINOX moeren

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 55082.180.001
EAN 8725928143654
UBB 500728577122
UNSPSC 31161619
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.