text.skipToContent text.skipToNavigation

D911 STIFTSL KORT 5MM


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 80
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) Overig
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 28
VDE getest Nee
Gewicht per stuk (g) 18
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Artikelnummers

Artikelnummer 07700.050.001
EAN 4027318582185
UBB 950122001270
UNSPSC 27111710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.