text.skipToContent text.skipToNavigation

CRC Remmenreiniger 500


Meerdere actieve componenten. Voor effectieve verwijdering van remvloeistof, vet en olie. Reduceert piepgeluiden in remschijven. Veilig voor alle metalen oppervlakken, vlekt niet. Voordelen: Reinigt tot 40 remschijven, Snelle verdamping en hoge reinigingskracht voor minimale stilstandtijd, Aangename citroengeur, Gebruiksvriendelijke 360°-sproeitechnologie.

Artikelnummer 0W505278
Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 500
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor PVC Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 500
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor PVC Nee
Fysieke vorm Spray
Geschikt voor glasreiniging Nee
Geschikt voor verwijdering van algen en mos Nee
Geschikt voor schimmelverwijdering Nee
Geschikt voor kurk Nee
Geschikt voor laminaat Nee
Geschikt voor ontkalking Nee
Geschikt voor ontvetten Ja
Geschikt voor reinigen Ja
Geschikt als spoelmiddel Nee
Wateroplosbaar Nee
Verplicht naspoelen met water Nee
Waterverdunning verplicht Nee
Biologisch afbreekbaar Nee
Verwerking onder hoge druk Nee
Geschikt voor binnen Ja
Merk Crc
Type Brake Cleaner

Artikelnummers

Artikelnummer 0W505278
EAN 5412386062995
UBB 500664158994
UNSPSC 25174000
Fabrikant artikelnummer 2060540_SP500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.