Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers
RR-0800DDRED
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
Red Rooster Direct aangedreven pistoolschroevendraaier 1/4" zeskant 10.5Nm 1/4" PT 800RPM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RR-0800DDRED
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
800
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
10.5
Max. aandraaimoment (Nm)
10.5
Max. draadmaat (metrisch)
6
Merk
RED ROOSTER
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
800
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
10.5
Max. aandraaimoment (Nm)
10.5
Max. draadmaat (metrisch)
6
Merk
RED ROOSTER
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RR-0800DDRED
EAN
8717981196708
UBB
500619064396
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
RR-0800DD