Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers
RR-1800DDRED
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
Red Rooster Direct aangedreven pistoolschroevendraaier 1/4" zeskant 7.5Nm 1/4" PT 1800RPM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
RR-1800DDRED
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
1800
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
7.5
Max. aandraaimoment (Nm)
7.5
Max. draadmaat (metrisch)
6
Merk
Red Rooster
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
1800
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
7.5
Max. aandraaimoment (Nm)
7.5
Max. draadmaat (metrisch)
6
Merk
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
1000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
RR-1800DDRED
EAN
8717981196715
UBB
500619064883
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
RR-1800DD