Netten
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
7A322419
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
Containernet lengte 3 x breedte 2,5 m, dikte 3 mm polypropyleen, groen maaswijdt
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Van polypropyleen hoogstabiel. Groen. Gaaswijdte 45 mm. 3 mm materiaaldikte. Knooploos van PP
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7A322419
Kleur
Groen
Breedte
2500
UV-bestendig
Nee
Lengte (mm)
3000
Materiaal
Polypropyleen (PP)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Breedte
2500
UV-bestendig
Nee
Lengte (mm)
3000
Materiaal
Polypropyleen (PP)
Versterkte rand rondom
Ja
Elastisch koord rondom
Nee
Met haken
Nee
Met lussen
Nee
Maaswijdte (mm)
45
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A322419
EAN
4020749902898
UBB
500583038301
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
90212