Bolle en verzonken sluitringen
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
Bevestigingssystemen
Opspan-T producten
Bolle en verzonken sluitringen
51935
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
Conische zitting DIN 6319 D Roestvaststaal (RVS) A2 type D
Previous
Next
Artikelnummer
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Info
F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
Deze verzonken ringen worden vaak gecombineerd met bolle ringen volgens DIN 6319-C.. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van R
P0,2
, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van R
P0,2
.
Gebruik deze ringen niet voor sleufgaten, maar gebruik in plaats daarvan het type DIN 6319-G.type D
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
F max = Maximale aanbevolen statische belasting [kN] (niet van toepassing op RVS)
Deze verzonken ringen worden vaak gecombineerd met bolle ringen volgens DIN 6319-C.. De combinatie maakt het mogelijk de bout te monteren met een scheefheid van ca. 3°.
WAARSCHUWING: bij toepassing van deze ringen in combinatie met bevestigingsartikelen in klasse 10.9 c.q. 10 kunnen de mechanische eigenschappen ervan benut worden tot maximaal 46% van R
P0,2
, voor klasse 8.8 c.q. 8 is dat maximaal 66% van R
P0,2
.
Gebruik deze ringen niet voor sleufgaten, maar gebruik in plaats daarvan het type DIN 6319-G.type D
Normeringen
DIN
6319-D
Download extra informatie