text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 6,3 mm HSS-Co Z.3 PROMAT


DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten in staal, gietijzer, non-ferrometalen. Spoorvrije snede door de drie snijkanten

Artikelnummer 9S528291
Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 1.5-6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 5
Lengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 1.5-6.3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9S528291
EAN 4015448547419
UBB 500584009749
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.