text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 4,3 mm HSS Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten in staal, gietijzer, non-ferrometalen. Spoorvrije snede door de drie snijkanten

Artikelnummer 3T969779
Schachtdiameter (mm) 4
Lengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 1.3-4.3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 4
Lengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 1.3-4.3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3T969779
EAN 4015448417019
UBB 500581908232
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.