text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 4,3 mm HSS TiN Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten in staal, gietijzer, non-ferrometalen. Spoorvrije snede door de drie snijkanten

Artikelnummer 0M651884
Schachtdiameter (mm) 4
Lengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 1.3-4.3
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 4
Lengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 1.3-4.3
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0M651884
EAN 4015448534402
UBB 500573794848
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865189
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.