Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
5X093854
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
Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 25 mm HSS TiN Z.3 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X093854
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
67
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3.8-25
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
67
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3.8-25
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X093854
EAN
4015448417354
UBB
500582625231
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000865202