text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 25 mm HSS overmaats Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. Met verlengde schacht. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten in staal, gietijzer, non-ferrometalen. Spoorvrije snede door de 3 snijkanten

Artikelnummer 0X600336
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 118
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.8-25
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 118
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.8-25
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0X600336
EAN 4015448534006
UBB 500573898979
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865395
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.