text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Verzinkboren
0E147666
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
Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 20,5 mm HSS overmaats Z.3 PROMAT
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
0E147666
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
115
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3.5-20.5
Merk
Promat
HS- en goederencode
82079091
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
115
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3.5-20.5
Merk
Promat
HS- en goederencode
82079091
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E147666
EAN
4015448533993
UBB
500573653432
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000865394