text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 16,5 mm HSS TiN Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten in staal, gietijzer, non-ferrometalen. Spoorvrije snede door de drie snijkanten

Artikelnummer 6I989178
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.2-16.5
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.2-16.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6I989178
EAN 4015448417316
UBB 500582785944
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.