text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 16,5 mm HSS nano PROMAT


HSS. Met nano-coating. DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Schacht met 3 spanvlakken vanaf een nominale-Ø 8,3 mm. Rechtssnijdend. Variabel terugslijping. Voor de bewerking van staal, roest- en hittebestendige staalsoorten, aluminium, messing en kunststoffen

Artikelnummer 1S035180
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.2-16.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1S035180
EAN 4015448760542
UBB 500581191110
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.