Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
2X105257
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
Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 15 mm HSS Z.3 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X105257
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
60
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3.2-15
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Lengte (mm)
60
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
3.2-15
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X105257
EAN
4015448417125
UBB
500581574679
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000865167