text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 15 mm HSS nano PROMAT


HSS. Met nano-coating. DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Schacht met 3 spanvlakken vanaf een nominale-Ø 8,3 mm. Rechtssnijdend. Variabel terugslijping. Voor de bewerking van staal, roest- en hittebestendige staalsoorten, aluminium, messing en kunststoffen

Artikelnummer 3A356861
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (mm) 60
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 3.2-15
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3A356861
EAN 4015448760535
UBB 500581641742
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865179
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.