text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 10,4 mm HSS TiAlN Z.3 PROMAT


DIN 335 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten in staal, gietijzer, non-ferrometalen. Spoorvrije snede door de drie snijkanten

Artikelnummer 7L180470
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 2.5-10.4
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 2.5-10.4
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7L180470
EAN 4015448571919
UBB 500583153621
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.