text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 10,4 mm ASP Z.3 PROMAT


Poederstaal. ASP. DIN 335 C. Voor RVS-stalen en edelstalen. 3 snijkanten. Verzinkhoek 90°. Cilinderschacht. Voor het verzinken en ontbramen van boorgaten

Artikelnummer 5W316046
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 2.5-10.4
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal Overig
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 2.5-10.4
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5W316046
EAN 4015448547525
UBB 500582604103
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.