text.skipToContent text.skipToNavigation

Conische verzinkboor DIN 334 C 60 graden nominale-d. 12,5 mm HSS Z.3 PROMAT


HSS. DIN 334 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 60°. Cilinderschacht. Rechtssnijdend. Ideaal voor het braam- en spoorvrij verzinken en ontbramen bij staal, gietijzer, non-ferro- en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummer 4J212677
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 60
Verzinkdiameter (mm) 3.2-12.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4J212677
EAN 4015448742944
UBB 500582101910
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 4000865127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.