Conische pennen
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
Pennen, spieën & bussen
Conische pennen
51560
51560.025.010
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
Conische pen, gedraaid DIN 1 B Roestvaststaal (RVS) A1 2,5X10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.5 mm
Lengte
10 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Info
Conische pennen worden toegepast om twee of meerdere elementen ten opzichte van elkaar te fixeren. Door de conische vorm kan de verbinding meerdere malen gedemonteerd worden zonder dat dit ten koste gaat van een nauwkeurige positionering en hechte verbinding.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c (max.)
0.4
d1
2.5
d2
8
d2 ≤
9
D (mm)
2.5
L (mm)
10
r ≈
2.5
W (min.)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51560.025.010
EAN
8715492295125
UBB
950359180102
UNSPSC
31163205
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen