text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0,28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT

Artikelnummer 9C329553
Kleur Blauw
Breedte 13.97
Hoogte 12.2
Gewicht 11.1
Max. druk (bar) 8

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 13.97
Hoogte 12.2
Gewicht 11.1
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 0.28
Geluidsvermogensniveau 97
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.028
Tankinhoud 6
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met uitlaatklep Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 116
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Nee
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 10988104, Airboy Silence 50

Artikelnummers

Artikelnummer 9C329553
EAN 4036351260745
UBB 500583762579
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 4000894900
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.