text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0,68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Olievrij, compact en draagbaar. Zeer stille werking. Snelkoppeling. Elk een manometer voor container- en werkdruk. Motorbeschermingsschakelaar

Artikelnummer 2H569716
Breedte 14.5
Hoogte 13.1
Gewicht 17.7
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 0.68
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 14.5
Hoogte 13.1
Gewicht 17.7
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 0.68
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.055
Tankinhoud 4
Met motorbeveiliging Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 116
Verrijdbaar Ja
Merk Aircraft

Omschrijving

Olievrij, compact en draagbaar. Zeer stille werking. Snelkoppeling. Elk een manometer voor container- en werkdruk. Motorbeschermingsschakelaar

Artikelnummers

Artikelnummer 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 4000894901
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.