text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec SUPERTECH Silent 240 l/min 8 bar 1,5 kW 230 V 50 Hz 20 l AEROTEC


Olievrije montagecompressor voor professioneel gebruik. Liggend of staand te vervoeren. Gesloten buisframe beschermt compressor en armaturen tegen beschadiging. Overzichtelijke bedieningseenheid met 2 snelkoppelingen voor luchtopname. Uittrekbare greep. Grote rubberbanden. Geluidsdrukniveau 84 LWA/62 dB

Artikelnummer 4T501946
Kleur Overig
Breedte 22.4
Hoogte 18.5
Gewicht 35.5
Max. druk (bar) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 22.4
Hoogte 18.5
Gewicht 35.5
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 1.5
Toerental (1/min) 1400
Geluidsvermogensniveau 62
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.15
Tankinhoud 20
Met automatische start/stop Ja
Met motorbeveiliging Ja
Met veerveiligheid Nee
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Nee
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 116
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 2
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Nee
Maat aansluiting uitlaat Overig
Type 2005767, SUPERTECH Silent

Artikelnummers

Artikelnummer 4T501946
EAN 4260695512424
UBB 500582179494
UNSPSC 40151601
Fabrikant artikelnummer 4000898507
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.