text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Extreme 15 190 l/min 15 bar 1,1 kW 230 V 50 Hz 5 l AEROTEC


Artikelnummer 4A920625
Kleur Overig
Breedte 12.2
Hoogte 15.35
Gewicht 23
Max. druk (bar) 15
Motorvermogen 1.1
Toerental (1/min) 1450
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 12.2
Hoogte 15.35
Gewicht 23
Max. druk (bar) 15
Motorvermogen 1.1
Toerental (1/min) 1450
Geluidsvermogensniveau 72
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.125
Tankinhoud 5
Aantal cilinders 2
Met motorbeveiliging Ja
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 217
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Maat aansluiting uitlaat Overig
Merk Aerotec
Goederencode 84148022
Type Extreme 15

Artikelnummers

Artikelnummer 4A920625
EAN 4260479719131
UBB 500581978516
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 20130111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.