text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1,1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Zuigercompressor in olievrije uitvoering. Onderhoudsvrij 1-cilinder-aggregaat. Reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk. Overzichtelijke bedieningseenheid. Ruimtebesparend, extra plat ontwerp. Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

Artikelnummer 9Y573141
Kleur Overig
Breedte 14.5
Hoogte 14.9
Gewicht 9.4
Max. druk (bar) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 14.5
Hoogte 14.9
Gewicht 9.4
Max. druk (bar) 8
Motorvermogen 1.1
Toerental (1/min) 3400
Geluidsvermogensniveau 78
Type motor Elektrisch
Aansluitspanning (V) 230
Frequentie 50 Hz
Afleverhoeveelheid (kg) 0.11
Tankinhoud 6
Met automatische start/stop Ja
Aantal cilinders 1
Met motorbeveiliging Ja
Met uitlaatklep Ja
Met condensafvoer Ja
Aansluiting slang Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi) 116
Type smering Geen
Aantal uitgaande aansluitingen 1
Verrijdbaar Ja
Aandrijving Direct
Met terugslagklep Ja
Maat aansluiting uitlaat Overig
Merk Aerotec
Type 200664, Airliner 6

Omschrijving

Zuigercompressor in olievrije uitvoering. Onderhoudsvrij 1-cilinder-aggregaat. Reduceerventiel voor het nauwkeurig instellen van de druk. Overzichtelijke bedieningseenheid. Ruimtebesparend, extra plat ontwerp. Geluidsdrukniveau 97 LWA/78 dB

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Fabrikant artikelnummer 4000898486
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.